詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-7

品名 : AC300V/10A プルスイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 明工社 型番 MR3204
定格容量 10A 300V サイズ 48×51×25.2(H)mm
10A プルスイッチ
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 08:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1212ページ

代替品

EA940CB-34
  • 品番

    EA940CB-34

  • コメント

    AC250V/10A プルスイッチ

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top