詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-131

品名 : タップ(USBポート付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ミヨシ 型番 IPA-24AC2/WH
定格 125V(1400W) プラグ 2P
USB出力 DC5V・2.4A(合計) サイズ 56×23×102(H)mm
コード長 20cm
ケーブルを本体に収納できるので、持ち運びに便利です。
コンセント 2P×3口 ポート数 2ポート
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 06:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CD-131A
  • 品番

    EA940CD-131A

  • コメント

    変更点:コード20cm→直差し

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top