品番 : EA940CD-193
品名 : AC100-240V USB充電器(1ポート/3A/黒/TypeC)
USBType-C端子搭載機器の充電に便利なコンパクトサイズ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP92BK |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz | 定格出力 | DC5V/3A |
| USB出力端子形状 | USB Type-C | サイズ | W36×D44×H22mm(ACプラグ含まず) |
| 重量 | 40g | プラグ形状 | 2P |
| ポート数 | USB Type-Cポート×1 | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 合計最大出力 | 15W | 絶縁キャップ | あり |
| 対応機種 | USB Type-Cコネクタを搭載し5V/3Aの規格内での充電に対応したUSB充電機器 | ||
| USB Type-Cポートを搭載したAC充電器です。 | |||
| 最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。 | |||
| タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。 | |||
| 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。 ※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
