品番 : EA940CD-197
品名 : AC100-240V USBPD充電器(1P/3A/黒/TypeC)
最大65WまでのUSBPD規格による充電対応、Type-Cポートを搭載したノートパソコンなどへ急速充電
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD91BK |
|---|---|---|---|
| USB出力端子形状 | USB Type-C | 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 定格出力 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS/DC3.3V~21V/3.25A(最大65W) |
プラグ形状 | 2P |
| ポート数 | USB Type-Cポート×1 | 合計出力 | 65W(最大) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | サイズ | W60×D29×H60mm |
| 重量 | 約136g | セット内容 | 本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 |
| 対応機種 | USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 |
||
| 最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。 | |||
| USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 | |||
| 機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 | |||
| 付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。 | |||
| USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。 | |||
| USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。 | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/07 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
