詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-208

品名 : AC100-240V USB充電器(2ポート/白)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ACA-IP44W
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 カラー ホワイト
サイズ(W×D×H)mm 30×35×39 定格出力 DC5V/2.4A (2ポート合計)
定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 重量(g) 36
ポート数 USB Aポート×2
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/12 06:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1875ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top