詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-21A

品名 : AC125V/15A 3口タップ(雷ガード付)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02TK300WH
コンセント 2P×3口 定格 15A・125V(1500W)
プラグ 2P 雷ガード機能 最大サージ電圧:4500V
制限電圧:330V
サイズ 46(W)×43(D)×25(H)mm 重量 36g
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

655 円(税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 19:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 3方向に電源を分配します。
  • 2P

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top