品番 : EA940CD-245B
品名 : AC100-240V AC充電器(USB PD対応/Type-C)
iPhone、スマートフォンに急速充電できるUSB Power Delivery規格20Wの出力に対応したUSB Type-Cケーブル一体型AC充電器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD102W |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100~240V(50/60Hz) | 定格出力 | DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W) PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W) |
| コネクタ | USB Type-C | USB PD | 対応 |
| 合計最大出力 | 20W | USB PD最大対応出力 | 20W |
| 充電ケーブル | ケーブル一体型 | サイズ | 46(W)×35(D)×68(H)mm(プラグ部、ケーブル除く) |
| 重量 | 約120g | ケーブル長 | 約1.5m |
| 材質 | PC | プラグ形状 | 2P |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | カラー | ホワイト |
| 急速充電規格USB Power Delivery 20Wの出力に対応 | |||
| iPhone・スマートフォン・iPad・タブレットへ出力を自動で切替えながら急速充電。 | |||
| 電圧と電流を細かく調整し発熱を抑えながら効率的に充電ができるUSB PD-PPS規格にも対応。 | |||
| USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型 | |||
| 表・裏を気にせず使えるUSB Type-Cコネクタ | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/12 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
