詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-31A

品名 : AC250V/13A 電源変換プラグセット(海外用)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 KPS5
対応プラグ A・B・C・O・BF 入力電圧 110~250V
入力電流 A・B・C・Oタイプ:6A
BFタイプ:13A
サイズ A/B/C/O : 36(W)×15(D)×46(H)mm
BF : 36(W)×36(D)×50(H)mm
重量 88g 材質 耐火性ABS樹脂
<主な対応国>
【Aタイプ】:アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、台湾、コロンビア、ベネズエラなど。
【Bタイプ】:オランダ、ミャンマー、モンゴル、南アフリカ共和国など。       
【Cタイプ】:ドイツ、フランス、イタリア、エチオピア、デンマークなど。
【Oタイプ】:オーストラリア、ニュージーランド、、パプアニューギニア、中国など。
【BFタイプ】:イギリス、シンガポール、マレーシア、香港、カタール、アルゼンチンなど。
世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。
本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
海外出張の必需品
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/19 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1885ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top