品番 : EA940CD-33B
品名 : AC125V/15A スイッチ付1口コンセントアダプター(雷ガード
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02FSK110WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| 雷ガード機能 | 最大サージ電圧:6000V 制限電圧:650V |
サイズ | 42(W)×33(D)×55(H)mm |
| 重量 | 44g | ||
| コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。 | |||
| コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付き | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き | |||
| ホコリの侵入を防止する安全シャッター付き | |||
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 ※スイッチON時に雷ガード表示ランプが点灯することで雷ガード機能作動中の確認ができます。 スイッチをOFFにすると雷ガード表示ランプも消灯しますが雷ガード機能は作動しています。 雷ガード機能が作動しなくなると、スイッチON時でも雷ガード表示ランプが点灯しなくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
