品番 : EA940CD-39A
品名 : AC125V/15A 3口タップ(プラグカバー付)
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02U300WH |
---|---|---|---|
コンセント | 2P×3口 | 定格 | 15A・125W (1,500W) |
サイズ | 86(W)×26(D)×48(H)mm | 重量 | 62g |
付属品 | コンセントキャップ2個 | ||
下側にすっきり配線します。 | |||
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 | |||
コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/13 07:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0924ページ |
拡大