詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-412

品名 : ブランクチップ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN3020SW
使用周囲温度範囲 -10℃~+40℃ サイズ 44×11×22.7(H)mm
材質 ABS樹脂
ブランクチップ
屋内用
追加説明
カタログ価格

80 (税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/04/15 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1154ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top