詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-53

品名 : AC125V/15A スナップタップ(3口)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WH2123WP
コンセント 2P×3口 定格 15A・125V(1500W)
サイズ 70×44×14mm 重量 51g
薄型でプラグ部が180度曲がるので、狭い所での使用に便利です。
追加説明
カタログ価格

990 円(税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top