詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-60A

品名 : AC125V/15A ツマミ付プラグ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 RTP-301NB(W)
定格 125V 15A(1500Wまで) プラグ 2P
コンセント 2P×1口 サイズ 26×19×30mm
材質 本体:PC+ABS
外しツマミ:PC
カラー ホワイト
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます
電源の抜き差しの多い電気製品に最適
屋内専用
国内専用
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/03 15:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top