品番 : EA940CE-116
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/扉付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN1352 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用 |
| 極数 | 2P(扉付)×2個 | サイズ | 48×110×22.8(D)mm |
| フルカラー3個用プレート適合 | |||
| ねじなし端子構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


