品番 : EA940CE-117
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/パイロットランプ付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN13524 |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A 125V | 差込み口 | 2個 |
サイズ(コンセント部) | 48×68.7×22.8(D)mm | 適合負荷容量 | 60~1500W |
ランプ色 | 赤色 | ||
フルカラー3個用プレート適合 | |||
パイロットランプ付 | |||
速結式ねじなし端子構造 | |||
適用電線 | φ1.6、φ2mm Cu単線専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)