詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-143B

品名 : 125V/6A 角型引掛シーリングハンガ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格容量 6A・125V 名称 ハンガ
サイズ 82×24.5×14.3(D)mm
追加説明
カタログ価格

120 (税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top