品番 : EA940CE-156
品名 : テレビターミナル(2端子)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WCS3890 |
---|---|---|---|
仕様 | テレビターミナル/2端子タイプ | 帯域幅 | 10~2602MHz |
サイズ | 44×68.7×37(D)mm | コネクター | F型接栓 |
電流通過形 | |||
デジタル放送に大敵な妨害ノイズを遮断する能力に優れた高シールド設計 | |||
CS・BS・U/V・CATVなど従来から使用されている10~2150MHzへの対応はもちろん、将来使用される可能性のある2602MHzまでの広帯域にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |