品番 : EA940CE-32B
品名 : 300V/ 15A パイロットランプ(電流検知型・赤)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN30331R |
---|---|---|---|
電流検知型 | |||
定格容量 | 15A・300V | カラー | 赤 |
サイズ | 44×32×22.7(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940CE-31 300V/ 3A パイロットランプ(電流検知型・白) |
EA940CE-31B 300V/ 15A パイロットランプ(電流検知型・白) |
EA940CE-31C 300V/0.5A パイロットランプ(電流検知型・白) |