詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-102

品名 : ライト付コンセント

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTP4065WP
定格容量 ライト:AC100V/0.6W
コンセント:15A/125V
差込口 1個
検知範囲 約3m/約160° プレート材質 ABS樹脂
サイズ 120×70×38(D)mm 重量 110g
適用電線 ・600Vビニル絶縁電線(IV)
・600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
・600Vポリエチレンケーブル
・φ1.6・φ2Cu単線専用
電球色
足元だけをやさしく照らします。
人が近付くと点灯し、検知エリアから離れると、約15秒後に消灯します。
追加説明
カタログ価格

6,280 (税抜)/ 6,908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/02 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1153ページ
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top