品番 : EA940CF-105
品名 : トイレ換気スイッチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP54816WP |
---|---|---|---|
トイレの換気を自動でON・OFF | |||
換気扇は遅れてスイッチが切れます。(10秒~30分可変・14段階) | |||
動作切替スイッチで、「遅れ停止モード」と「一時動作モード」の2種類を切替することができます。 | |||
プレート材質 | ABS樹脂 | ||
スイッチはランプ付き | |||
サイズ | 120×70×39(D)mm | 重量 | 135g |
定格 | 照明スイッチ:15A・100V、照明スイッチ:0.6A・100V | 適合負荷 | 換気扇1.5W~60W(最大0.6Aまで) |
適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6・φ2Cu単線専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |