詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-131

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(接地)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTP13123WKP
定格容量 15A・125V 差込口 2個
サイズ 70(W)×28.5(D)×120(H)mm
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/10 08:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1153ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top