詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-125

品名 : 125V/20A 角型コンセント(1口)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 20A 125V 仕様 角型コンセント
2P
サイズ 50(W)×50(D)×31(t)mm
15A・20A兼用
適用電線 φ1.6mm、φ2mm
巻締端子式
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 02:46現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA940CH-21
  • 品番

    EA940CH-21

  • コメント

    AC125V/20A 角型コンセント

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top