詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-142

品名 : 125V/15A 仮設用コンセント(2口・接地付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK1512K
定格容量 15A 125V 差込口 接地付2P
適用電線 VVFφ1.6、2mm銅単線専用
速結式ねじなし端子式
サイズ 40×120×23.5(D)mm
仮設用
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 19:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CG-142A
  • 品番

    EA940CG-142A

  • コメント

    変更点:色がホワイトへ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top