詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-242

品名 : 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 15A・125V(1500Wまで)
上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。
差込口 接地2P コード長 1.8m
引掛コンセント用
追加説明
カタログ価格

8,200 (税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/05 17:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CG-242A
  • 品番

    EA940CG-242A

  • コメント

    仕様・価格ご確認下さい

バリエーション一覧
EA940CG-241A 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P抜止)
EA940CG-242A 125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top