詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-28

品名 : 100V/15A 防雨コンセント(2個/ブレーカー内蔵)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK4202K
定格 15A 100V 差込口 接地1個+抜け止め1個
適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
φ1.6、φ2mmCu(銅)単線専用
アース線のみφ2.6mmCu単線も使用できます。
使用温度範囲 -10~40℃ サイズ 76.8×67×120.8(H)mm
ひと目で確認できるトリップ表示・通電ランプ付
高感度・高速型の漏電ブレーカーを内蔵
防雨型(IPX3)
追加説明
カタログ価格

7,570 (税抜)/ 8,327 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top