詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CJ-45

品名 : 125V/15A コンセント(角型・1口)

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 CSSH-5-PW
定格 15A 125V 差込口 1
サイズ 52×52×42(D)mm 適用電線 φ1.6mm・φ2.0mm
差込結線式
ケースウェイ兼用
追加説明
カタログ価格

795 (税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/04 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1161ページ

代替品

EA940CJ-45A
  • 品番

    EA940CJ-45A

  • コメント

    サイズ違い、お客様組立品に

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top