詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CJ-53

品名 : 125V/15A [角形] コンセント [1口][抜止・接地付]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 CSSH-9GPW
差込口 1(接地付) サイズ(mm) 52×52×42(D)
定格 15A 125V 適用電線 φ1.6mm・φ2.0mm
接地付2P抜止
差込結線式
ケースウェイ兼用
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/01 23:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CJ-53A
  • 品番

    EA940CJ-53A

  • コメント

    変更点:ボックス部分の寸法・構成

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top