詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CK-98

品名 : 125V/15A 機器用接地コンセント(8個口)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 明工社 型番 MR86780-N
定格容量 15A 125V 適用電線 VCTF2.0m㎡・VCT2.0m㎡
コンセント数 8コ サイズ 450.5×44×25(H)mm
機器用コンセントで、ラックなどの機器に組み込んで固定して使用してください。
コードは付属していません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,010 (税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 02:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940CK-108
  • 品番

    EA940CK-108

  • コメント

    同型 抜け止め型

ウェブカタログ画像
  • ビスを使用して、ラックに取り付けて使用することができます。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top