詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CL-3

品名 : AC250V/30A 露出コンセント(3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR2708
定格容量 30A 250V 適用電線 単線φ2.6mm
より線5.5m㎡
極数 3P 端子ねじサイズ M4.5
サイズ φ83×57(D)mm
本体器台が磁器製であることから、取付ねじ穴位置に多少の誤差があります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/15 17:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ

代替品

EA940BZ-8
  • 品番

    EA940BZ-8

  • コメント

    違い:メーカー、丸型→角型、サイズ

ウェブカタログ画像
  • A:φ83mm   B:57mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top