品番 : EA940CV-167
品名 : [給電ポール用] ケーブルフック
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MRP-F |
|---|---|---|---|
| 使用時サイズ | 24×90.4×99(H)mm | 収納時サイズ | 24×32.1×99(H)mm |
| フック径 | φ10mm | 材質 | 本体:ステンレス(SUS304)、EPDM フック:ステンレス(SUS303) |
| 付属品 | ねじ3本 防水シール |
||
| 充電ケーブルの保持に | |||
| スプリング式で不使用時は自動的にフックを収納します。 | |||
| ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 | |||
| 付属のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
