品番 : EA940DA-21
品名 : AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
IDEC | |||
パネルカットφ30mm用 | |||
LED 6V球付 | |||
モメンタリ形 | |||
定格電圧 | AC100/110V | 色 | 白 |
---|---|---|---|
定格 | 100V | 接点構成 | 1a1b |
型式 | ALN21611DN |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |