品番 : EA940DA-28YA
品名 : AC200V 押ボタンスイッチ(LED照光黄)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ALN22611DNY |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 定格電圧 | AC200/220V |
| 接点構成 | 1a-1b | 保護構造 | IP65 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| パネルカットΦ30㎜用 | |||
| LED 6V球付 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
