品番 : EA940DG-130A
品名 : [TH-2用]DINレールカッター(電動/手動切替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 切断可能タイプ | TH-2 | 重量(kg) | 1.825 |
|---|---|---|---|
| 切断対象材 | IDEC:BAA1000 因幡電機:IODA IIDB パトライト:JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JCDD(長穴) カメダデンキ:DA-15シリーズ 興和化成:KBR-M1・KBR-W1 |
サイズ | 240×65×140(H)mm |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| アルミDINレール切断用 | |||
| インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能 | |||
| 最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,500 円(税抜)/ 67,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940DG-171A : [EA940DG-130、170用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
DINハンディー インパクトドライバー切断手順

