品番 : EA940DG-160
品名 : [TH-1タイプ用] DINレールカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| アルミDINレール切断用 | |||
| 切断対象材 | オムロン:PFP50N・PFP100N 因幡電機:IXDA パトライト:TXDA2・TXDA2AN カメダデンキ:DA-14シリーズ 興和化成:KBR-T1・KBR-K1 |
切断可能タイプ | TH-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 500×100×111(H)mm | ||
| 特殊倍力機構で切断力大幅アップ | |||
| 持ち運びやすいコンパクトモデル | |||
| バリ取り不要で打粉や火花も出ません | |||
| 480mmガイドスケール付 | |||
| 重量 | 5.0kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,900 円(税抜)/ 106,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA940DG-161A : [EA940DG-120、160用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

