品番 : EA940DG-33A
品名 : マークシート(10枚)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | BNM7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール | サイズ | 1000(L)×9.5(W)×0.5(T)mm |
| 入数 | 10枚 | ||
| マークシート | |||
| 端子台の番号表示(マーキング)に。 | |||
| マークシート固定片で固定して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
