詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-35A

品名 : 端子台止め金具(10個)

仕様

メーカー IDEC 型番 BNL6
用途 レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。 サイズ 45(W)×9(D)×24(H)mm
材質 スチール
(亜鉛メッキ三価クロメート)
重量 15.2g
締付トルク 1.1N・m(推奨) 入数 10個
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも端子台を装着・固定できます。
電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。
M4ねじ使用
JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠
2025年1月メーカー出荷分からスプリングワッシャが無くなっていますが、耐久性に変更はございません。
【商品説明】の画像をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 06:55現在)

商品入数 10 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個
  • 実商品はスプリングワッシャーがありませんが、商品の耐久性に変更はございません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top