品番 : EA940DH-106
品名 : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-2019 |
|---|---|---|---|
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-〈ON〉 |
| 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
パネルカット | 6.5mm |
| 端子形状 | ハンダ端子 | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 接点仕様 | 銀 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| 操作部形状 | 基本レバー | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネル取付穴寸法目安 | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
| 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 | ||
| スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

