品番 : EA940DH-236
品名 : 125V/25A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
パネルカット | 12.5mm | 端子形状 | ハンダ端子 |
---|---|---|---|
接触抵抗 | 10mΩ以下 | 極数 | 2極双投 |
スイッチ特性 | ON-OFF-ON | 接点容量 | 25A 125V AC 15A 250V AC 25A 30V DC |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 08:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-231 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ |
EA940DH-232 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-233 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ |