詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-414

品名 : 125V/ 9A 2極単投/LED照光ロッカースイッチ(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 CW-SC21WCKMMES
パネルカット 19.2×12.9mm 極数 2極単投
スイッチ特性 ON-OFF 定格容量 9A 125V AC
パネル厚 0.75~2.00mm LED色
LED照光式
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/10 14:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940DH-401
  • 品番

    EA940DH-401

  • コメント

    ネオン球照光式

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top