詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-6

品名 : 125V/10A ロッカースイッチ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パネルカット 30×11.8mm 定格容量 10A 125V AC、5A 250V AC
回路 ON-ON、単極双投 パネル厚 0.5~2.6mm
ツマミ色
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 14:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940DH-5
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top