詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-101

品名 : 250V/30A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー(筒型)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-7159
適合ヒューズ管サイズ φ10.31×38.1mm 定格 250V・30A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V (1分間)
端子金具 はんだ付け用端子 取付板厚 5.0mm(最大)
ナット締付け強度 2.0N・m ナット二面幅 28mm
材質 本体:フェノール(UL94V-0)
ツマミ:エポキシ (UL94V-0)
ねじ式つまみ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,480 (税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/01/21 07:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1184ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top