詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-153

品名 : スクリューレス端子台(プリント基板用・連結/黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 SL-6000-V-Y
極数 1極 定格 300V-10A
適合電線 単線:φ1.2mm
撚線:1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
サイズ 5.08×15×20(H)mm
ボタン色
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 19:55現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top