品番 : EA940DP-39
品名 : 中クリップ(青)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-4-M-BL |
---|---|---|---|
全長 | 48mm | 色 | 青 |
取付穴 | φ3.5mm | 開口寸法 | 最大6mm |
耐電圧 | AC500V(1分間) | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 10:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |