詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DR-31

品名 : 50x 60x 65mm 取付金具(ボタン・スイッチ用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 VTK-1BK
用途 ボリューム、トグルスイッチの取付台 材質 鋼板、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ねじサイズ φ4.5mm サイズ 50×60×65mm
厚み 1.6mm 質量 85g
※お客様で穴あけ加工が必要になります。
機器に合わせて穴あけ加工をすることで、様々な機器を取り付けることが可能なブランクタイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

765 円(税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
ウェブカタログ画像
  • 機器に合わせて穴あけ加工をすることで、\n様々な機器を取り付けることが可能となります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top