品番 : EA940FE-2
品名 : AC250V/5A [1c]薄型2連フットスイッチ
仕様
| メーカー | オジデン | 型番 | OFL-TS-P |
|---|---|---|---|
| 定格 | 3A-250V AC | 動作特性 | モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF) |
| 動作力 | 9N | 接点構成 | 1c |
| 連式 | 2連式 | 内蔵スイッチ | MICROスイッチ S形 |
| 付属コード | 0.75m㎡×6心×1.5m | 保護構造 | IP30 |
| 材質 | ABS樹脂 | サイズ | 180×100×22mm |
| 重量 | 750g | ||
| 薄型多機能スイッチ | |||
| 正転/逆転、上昇/下降などの作業に最適 | |||
| 360度操作可能で手、ひじ、足、ひざ等の操作に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
