品番 : EA940LJ-1
品名 : 電子カウンター(端子台タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | H7CX-A-N |
|---|---|---|---|
| 種別 | 形H7CX-Aシリーズ | 種類 | プリセットカウンタ |
| 電源電圧 | AC100~240V | 機能 | ・1段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ |
| 外部接続方式 | ねじ締め端子台 | 設定 | 1段設定 |
| 表示桁数 | 6桁 | 出力 | 接点出力(1c) |
| 文字高さ | 12mm | ||
| 明るく、見やすいネガLCD表示 | |||
| DIN48×48mm | |||
| 文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。 | |||
| 出力状態がすぐわかる表示色切替機能に橙色を追加 | |||
| 設定上限リミット: 設定カウント値制限で誤設定がなく安心です。 |
|||
| 短胴化を実現: 薄型の盤にも対応できるようになりました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

