品番 : EA940LK-1
品名 : AC100V レベル機器(液位検出器)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | 61F-GP-N |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | サイズ | W38×D84×H49.4mm |
| 種類 | 11ピンタイプ | 用途 | 一般の浄水、汚水 |
| 制御盤の小型化に適した省スペース設計でメンテナンスが容易 | |||
| 動作状態がひとめで分かるLED動作表示つき | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940LK-60 : 表面接続ソケット |

