品番 : EA940LK-2
品名 : AC200V レベル機器(液位検出器)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | 61F-GP-N |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC200V(50/60Hz) | サイズ | W38×D84×H49.4mm |
種類 | 11ピンタイプ | 用途 | 一般の浄水、汚水 |
制御盤の小型化に適した省スペース設計でメンテナンスが容易 | |||
動作状態がひとめで分かるLED動作表示つき |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940LK-1 AC100V レベル機器(液位検出器) |
EA940LK-2 AC200V レベル機器(液位検出器) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940LK-60 : リレー用 ソケット |
本体 | EA940LK-60 : リレー用 ソケット |