品番 : EA940MC-30
品名 : AC100V/200V/30A 漏電遮断器(高速型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
定格電圧 | 100-100/200-200V | 定格遮断容量 | 1500A |
---|---|---|---|
動作時間 | 0.1秒以内(高速型) | サイズ | 32×70×54mm |
地絡・過負荷・短絡保護兼用 | |||
定格電流 | 30A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA940MC-15 AC100V/200V/15A 漏電遮断器(高速型) |
EA940MC-20 AC100V/200V/20A 漏電遮断器(高速型) |
EA940MC-30 AC100V/200V/30A 漏電遮断器(高速型) |