品番 : EA940ME-11A
品名 : 100V/ 15A 漏電保護タップ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PIPB-EB-N |
|---|---|---|---|
| 漏電保護専用 | |||
| コンセント定格 | 15A・100V (1500W) | 定格感度電流 | 15mA |
| コンセント形状 | 接地 2P | 動作時間 | 0.1秒以内 |
| コンセント数 | 1個(アース付抜止コンセント) | サイズ | 46×53.5×130mm |
| 重量 | 220g | ||
| ポッキンプラグ、電源ランプ付 | |||
| コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/17 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

